pagina iniziale

EATON - EAO101627 Z-MG/WAS-250 TA PRIM.250A -30X10MM - 101627

EATON
copiacopia
EATON - EAO101627 Z-MG/WAS-250 TA PRIM.250A -30X10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

None

EAN

4015081015191

Codice prodotto

EAO101627

Cod. produttore

101627

Produttore

EAO

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

0 VA

Classe di precisione:

0.5

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

0...23.6 mm

Apertura in larghezza:

0...30.7 mm

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Trasduttore sbarre, corrente nominale d'impiego primaria 250A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 0,5, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, larghezza apertura 30,7mm, altezza apertura 23,6mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sulla sbarra, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm