EATON - EAO101621 Z-MG/WAK-60 TA PRIM.60A -CAVO 21MMQ - 101621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 0 VA
Classe di precisione - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4015081015139
Codice prodotto
EAO101621
Cod. produttore
101621
Produttore
EAO
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
0 VA
Classe di precisione:
3
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
0...0 mm
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


