EATON - EAO100419 SDAINLM30(RDC24) AVV. STELLA-TRIAN. 15KW - 100419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Montaggio su guida portante possibile - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
258 Kg CO₂-eq
EAN
4015081003969
Codice prodotto
EAO100419
Cod. produttore
100419
Produttore
EAO
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Montaggio su guida portante possibile:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
9
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
30 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
30 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP00
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON