pagina iniziale

EATON - EAO088909 PKZM0-0,4-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,4 A - 088909

EATON
copiacopia
EATON - EAO088909 PKZM0-0,4-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.25...0.4 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6.8...6.8 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080889090

Codice prodotto

EAO088909

Cod. produttore

088909

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.25...0.4 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6.8...6.8 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

0.4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

150 kA

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione