pagina iniziale

EATON - EAO062993 SH1005/4 PORTASBARRE - 062993

EATON
copiacopia
EATON - EAO062993 SH1005/4 PORTASBARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Max. corrente nominale - 1000 A

  • Distanza delle guide - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080629931

Codice prodotto

EAO062993

Cod. produttore

062993

Produttore

EAO

Numero di poli:

5

Max. corrente nominale:

1000 A

Distanza delle guide:

50 mm

Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre​ max.​ 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=1000A, utilizzabile per L1, L2, L3: 2x30x10, unità standard, N: 30x 10
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON