pagina iniziale

EATON - EAO051089 ZFS61-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PERICOL - 051089

EATON
copiacopia
EATON - EAO051089 ZFS61-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PERICOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080510895

Codice prodotto

EAO051089

Cod. produttore

051089

Produttore

EAO

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Tedesco

Larghezza:

64 mm

Altezza:

27 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

5 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Argento

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Tipo di montaggio:

Altro

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-tedesco. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)