pagina iniziale

EATON - EAO047702 ZW7-540 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE - 047702

EATON
copiacopia
EATON - EAO047702 ZW7-540 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 360...540 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - Altro

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080477020

Codice prodotto

EAO047702

Cod. produttore

047702

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

360...540 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

Altro

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè di protezione motore con riduttore di corrente per montaggio separato, per la protezione di motori con avviamento in condizioni critiche, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, approvazione CE / UL / CSA / Gost-R / Ukr SEPRO / GL / PRS