pagina iniziale

EATON - EAO046988 PKZM0-20 INTERRUTTORE PROTETTORE 20 A - 046988

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 310...310 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080469889

Codice prodotto

EAO046988

Cod. produttore

046988

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...20 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

310...310 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

93 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

76 mm

Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip