pagina iniziale

EATON - EAO033233 DILEM-01(42V50/60HZ) MINICONT 4KW - 033233

EATON
copiacopia
EATON - EAO033233 DILEM-01(42V50/60HZ) MINICONT 4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015080332336

Codice prodotto

EAO033233

Cod. produttore

033233

Produttore

EAO

Contattore di potenza, Applicazione: Mini contattori per motori e carichi resistivi, Contattori DILEM, Categoria d’uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, AC-3 Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Descrizione: Con contatto ausiliario, Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON