EATON - EAO014042 T0-4-8441/XZ COMM. A CAMME 3 POLI - 014042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015080140429
Codice prodotto
EAO014042
Cod. produttore
014042
Produttore
EAO
Invertitore di polarità, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, Contatti: 8, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Funzione di commutazione: Dahlander, Angolo di manovra: 45 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50- 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


