pagina iniziale

EATON - EAO010371 T0-4-8294/E COMMUTATORE A CAMME - 010371

EATON
copiacopia
EATON - EAO010371 T0-4-8294/E COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080103714

Codice prodotto

EAO010371

Cod. produttore

010371

Produttore

EAO

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3