EATON - EAO000652 N-P1Z NEUTRO SEZIONABILE PER COM. RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 32 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015081833818
Codice prodotto
EAO000652
Cod. produttore
000652
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
32 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale