pagina iniziale

EATON - EAO000245 ZW7-63 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE - 000245

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 42...63 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - Altro

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080002451

Codice prodotto

EAO000245

Cod. produttore

000245

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

42...63 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

Altro

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termico con riduttore di corrente, Gamma di prodotti: Relè termici di corrente azionati tramite trasformatore ZW7, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore reset: manuale/automatico, Sgancio libero, Protezione in caso di avviamento pesante, Tipo di montaggio: Montaggio separato, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON