pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE511 MODULO CON CHIAVE EK 333 - RZCE511

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE511 MODULO CON CHIAVE EK 333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Maniglia

  • Tipo di chiusura - Altro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603923515

Codice prodotto

RMBRZCE511

Cod. produttore

RZCE511

Produttore

DKC

Tipo di maniglia:

Maniglia

Tipo di chiusura:

Altro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Modulo di completamento per le maniglie codd. RPCE512 e RPCE513