DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE213 INSERTO TRIANG.DA 7 X ARMADIO - RZCE213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Tipo di chiusura - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603069046
Codice prodotto
RMBRZCE213
Cod. produttore
RZCE213
Produttore
DKC
Tipo di maniglia:
Altro
Tipo di chiusura:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Chiusura a cariglione. Inserto triangolo 7 mm.


