DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE211 INSERTO QUADRO DA 7 - RZCE211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Tipo di chiusura - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603087712
Codice prodotto
RMBRZCE211
Cod. produttore
RZCE211
Produttore
DKC
Tipo di maniglia:
Altro
Tipo di chiusura:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Chiusura a cariglione. Inserto quadro 7 mm.


