pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRPCE402 MANIGLIA GIREVOLE 2400 CON PULSANTE - RPCE402

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRPCE402 MANIGLIA GIREVOLE 2400 CON PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

  • Tipo di chiusura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603181083

Codice prodotto

RMBRPCE402

Cod. produttore

RPCE402

Produttore

DKC

Tipo di maniglia:

Altro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Tipo di chiusura:

Altro

Chiusura ergonomica con maniglia girevole (opzionale). Chiusura con apertura a pulsante.