pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP44AA000 SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M FG16(0)M1 - LTN70APP44AA000

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP44AA000 SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M FG16(0)M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Selezione di fase - no

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603889583

Codice prodotto

HRCLTN70APP44AA000

Cod. produttore

LTN70APP44AA000

Produttore

DKC

Corrente nominale in AC 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Selezione di fase:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Con arresto:

no

Protezione:

Altro

Colore:

Grigio

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

24 mm

Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.