DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP06AA000 SP. PREC. 10A N/L2+L4/L5 - 0,8M H05Z1Z1F - LTN70APP06AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 10 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Cavo
Selezione di fase - no
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033603191655
Codice prodotto
HRCLTN70APP06AA000
Cod. produttore
LTN70APP06AA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
10 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Cavo
Selezione di fase:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Con arresto:
no
Protezione:
Altro
Colore:
Grigio
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
24 mm