DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40NSP41AA000 4P+2P 40A CU - EL. RETT. 3M - 2 DER. - LTC40NSP41AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603191556
Codice prodotto
HRCLTC40NSP41AA000
Cod. produttore
LTC40NSP41AA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
60 mm


