DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25LFLXJAA000 6P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE - LTC25LFLXJAA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603191037
Codice prodotto
HRCLTC25LFLXJAA000
Cod. produttore
LTC25LFLXJAA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Altro
Lunghezza:
1100 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
sì
Larghezza:
20 mm
Altezza:
110 mm


