DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25DFLXJAA000 2P/4P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE - LTC25DFLXJAA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603190894
Codice prodotto
HRCLTC25DFLXJAA000
Cod. produttore
LTC25DFLXJAA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Colore:
Altro
Lunghezza:
1100 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
sì
Larghezza:
20 mm
Altezza:
110 mm