pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90ETCM4AA CAS.DER. 32A PRED. INT. MCB 4 MOD-4P(3P+ - DTN90ETCM4AA

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90ETCM4AA CAS.DER. 32A PRED. INT. MCB 4 MOD-4P(3P+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Selezione di fase - no

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603806986

Codice prodotto

HRCDTN90ETCM4AA

Cod. produttore

DTN90ETCM4AA

Produttore

DKC

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Cavo

Selezione di fase:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Con arresto:

Protezione:

Altro

Colore:

Altro

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

215 mm

Altezza:

153 mm

Le cassette di derivazione predisposte per interruttori modulari (moduli 18mm) sono fornite senza interruttore ma con guida DIN già installata. Portata nominale fino a 200 A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in caso di apertura dello sportello. Per scegliere la taglia degli interruttori modulari MCB verificare le relative schede tecniche ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.