DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA25ESEF1AA EL. RETTILINEO TRASPORTO STANDARD 3000MM - DTA25ESEF1AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 1000...1000 V
Numero di poli - 5
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603803428
Codice prodotto
HRCDTA25ESEF1AA
Cod. produttore
DTA25ESEF1AA
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Numero di poli:
5
Colore:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
74 mm


