DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS - LR8400GZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102170
Codice prodotto
SCZLR8400GZS
Cod. produttore
LR8400GZS
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


