pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000 - 7290049

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603060982

Codice prodotto

SCZ7290049

Cod. produttore

7290049

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Qualità del materiale:

4.6/5.6 (acciaio)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M10x1000.