pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293091 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.20/10 MT3 - 6293091

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293091 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.20/10 MT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603059320

Codice prodotto

SCZ6293091

Cod. produttore

6293091

Produttore

DKC

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Capacità di portata:

1.33 kN

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

20 mm

Rompibile:

no

Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 2 mm.