pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM - 6290030

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290030 B5 GIUNTO PER ASTA DI SOSPENSIONE 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057579

Codice prodotto

SCZ6290030

Cod. produttore

6290030

Produttore

DKC

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

44 mm

Altezza:

27 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

41 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

8 mm

Rompibile:

no

Giunto 300x48 per asta di sospensione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.