DKC-COMBITECH - SCZ6093001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZC - 6093001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
2 M
EAN
8033603057258
Codice prodotto
SCZ6093001
Cod. produttore
6093001
Produttore
DKC
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
29 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
8.2 mm
Rompibile:
no