pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6090001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10 ZS - 6090001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6090001 B5 ASTA DI SOSPENSIONE  MT.2  25/10  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza della fessura - 45 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603057043

Codice prodotto

SCZ6090001

Cod. produttore

6090001

Produttore

DKC

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

29 mm

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

8.2 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.