DKC-COMBITECH - SCZ5294001 C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 80 VG - 5294001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale - no
Giunzione articolata verticale - no
Tipo di connessione - Connettore a vite
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048164
Codice prodotto
SCZ5294001
Cod. produttore
5294001
Produttore
DKC
Tipologia:
Connettore longitudinale
Giunzione articolata orizzontale:
no
Giunzione articolata verticale:
no
Tipo di connessione:
Connettore a vite
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
80...80 mm
Lunghezza:
65 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


