DKC-COMBITECH - SCZ5284270 C5 RIDUZIONE DX 100-80 H 80 VG CONF - 5284270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044296
Codice prodotto
SCZ5284270
Cod. produttore
5284270
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


