DKC-COMBITECH - SCZ5284267 C5 RIDUZIONE SX 500-300 H 80 VG CONF - 5284267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044272
Codice prodotto
SCZ5284267
Cod. produttore
5284267
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


