pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284254 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 VG CONF - 5284254

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284254 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 80 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603044180

Codice prodotto

SCZ5284254

Cod. produttore

5284254

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Riduzione sinistra 200-100.