DKC-COMBITECH - SCZ5284235 C5 RIDUZIONE CX 300-80 H 80 VG CONF - 5284235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044050
Codice prodotto
SCZ5284235
Cod. produttore
5284235
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


