pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283333 C5 FASCIA IP 44 200X80 ZC - 5283333

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283333 C5 FASCIA IP 44 200X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Chiudibile a scatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603126268

Codice prodotto

SCZ5283333

Cod. produttore

5283333

Produttore

DKC

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Chiudibile a scatto

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.