DKC-COMBITECH - SCZ5283268 C5 RIDUZIONE SX 500-400 H 80 ZC - 5283268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042070
Codice prodotto
SCZ5283268
Cod. produttore
5283268
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


