DKC-COMBITECH - SCZ5283248 C5 RIDUZIONE CX 600-300 H 80 ZC - 5283248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603115323
Codice prodotto
SCZ5283248
Cod. produttore
5283248
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


