pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283153 C5 T SALITA 200X80 ZC - 5283153

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283153 C5 T SALITA 200X80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041233

Codice prodotto

SCZ5283153

Cod. produttore

5283153

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.