pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX - 5282350

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039766

Codice prodotto

SCZ5282350

Cod. produttore

5282350

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Raccordo componibile di riduzione Sinistra, riduce 100mm