pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282330 C5 RACCORDO RID. CX DA 100 H. 80 IX - 5282330

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282330 C5 RACCORDO RID. CX DA 100 H. 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039605

Codice prodotto

SCZ5282330

Cod. produttore

5282330

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 100mm