pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T SALITA 300X80 IX - 5282154

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282154 C5 T SALITA 300X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039445

Codice prodotto

SCZ5282154

Cod. produttore

5282154

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.