DKC-COMBITECH - SCZ5281271 C5 RIDUZIONE DX 150-80 H 80 VB CONF - 5281271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036444
Codice prodotto
SCZ5281271
Cod. produttore
5281271
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


