DKC-COMBITECH - SCZ5281263 C5 RIDUZIONE SX 400-300 H 80 VB CONF - 5281263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036390
Codice prodotto
SCZ5281263
Cod. produttore
5281263
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


