DKC-COMBITECH - SCZ5281250 C5 RIDUZIONE SX 100-80 H 80 VB CONF - 5281250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036284
Codice prodotto
SCZ5281250
Cod. produttore
5281250
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


