DKC-COMBITECH - SCZ5281249 C5 RIDUZIONE CX 600-500 H 80 VB CONF - 5281249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603118805
Codice prodotto
SCZ5281249
Cod. produttore
5281249
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


