pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281146 C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 VB CONF - 5281146

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281146 C5 T DISCESA SGHEMBO 500X80 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035553

Codice prodotto

SCZ5281146

Cod. produttore

5281146

Produttore

DKC

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.