DKC-COMBITECH - SCZ5281140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 VB CONF - 5281140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 80 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603035492
Codice prodotto
SCZ5281140
Cod. produttore
5281140
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
80 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


