pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280157 C5 T SALITA A COPERCHIO 600X80 ZS - 5280157

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280157 C5 T SALITA A COPERCHIO 600X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114593

Codice prodotto

SCZ5280157

Cod. produttore

5280157

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

La derivazione a T in salita a coperchio ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.