DKC-COMBITECH - SCZ5254255 C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 50 VG CONF - 5254255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603030541
Codice prodotto
SCZ5254255
Cod. produttore
5254255
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035


